Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5312345
Cod. Produttore
5312345
Cod. EAN
4012195418153

Informazioni di prodotto

  • Serie: 252 810X16 FT
  • Conforme VDE 0185-305-3
  • Intersezione: Rd 8-10 x Rd 16
  • Piastra intermedia inclusa
  • Montaggio con 4 viti M8 x 25
  • 4 dadi esagonali M8 inclusi
  • Protezione secondo IEC/EN 62305-3
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per conduttori tondi RD 8-10 mm e per flange fino a 10 mm di spessore. Il morsetto è dotato di viti a testa esagonale per un fissaggio sicuro e affidabile, con un range di serraggio massimo di 10 mm. È adatto per il collegamento di conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera, garantendo un'elevata capacità di portata della corrente da fulmine fino a N/50 kA. Realizzato in acciaio resistente e protetto da zincatura a caldo secondo la norma DIN EN ISO 1461, assicura durata e protezione contro la corrosione, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esposti. Le dimensioni compatte di 60x60 mm facilitano l'installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 16

Produttore

Morsetto a croce Rd 8-10 x Rd 16 montaggio rapido per impianti parafulmini