Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5312442
Cod. Produttore
5312442
Cod. EAN
4012195418276

Informazioni di prodotto

  • Intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30
  • Piastra intermedia: inclusa
  • Montaggio: 4 viti M8 x 25
  • Dadi: 4 dadi M8 inox (A2)
  • Normativa: VDE 0185-305-3
  • Serie: 252 810X16
  • Materiale: Rame (CU)
  • Tipo: Morsetto a croce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto a croce realizzato in rame, ideale per il collegamento di conduttori tondi con diametro da 8 a 10 mm e fino a 16 mm. Dotato di viti a testa esagonale per un fissaggio sicuro e affidabile, garantisce una connessione stabile e duratura. Il morsetto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un materiale conduttore di alta qualità e resistenza, assicurando un'efficiente trasmissione della corrente. La struttura robusta e la compatibilità con conduttori di diverse dimensioni lo rendono una soluzione versatile per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 in acciaio inox (A2)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 16

Produttore

Morsetto a croce rame 8-10mm con piastra intermedia per impianti elettrici e parafulmini