Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5312310
Cod. Produttore
5312310
Cod. EAN
4012195418092

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 252 810 FT MORSETTO A CROCE
  • Conforme VDE: 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
  • Intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10/FL 30
  • Montaggio: 4 viti M8 x 25 + 4 dadi M8
  • Piastra: Intermedia inclusa
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: 252 810 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per collegamenti con conduttori tondi di diametro 8-10 mm e per flange fino a 10 mm di spessore. Il morsetto è dotato di viti a testa esagonale che garantiscono un serraggio sicuro e affidabile, con un range massimo di serraggio di 10 mm. La struttura aggraffata assicura una capacità di portata della corrente da fulmine fino a 50 kA, rendendo il prodotto idoneo per applicazioni elettriche di protezione e messa a terra. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10/FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

Morsetto a croce 8-10mm con piastra intermedia per parafulmine