Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5312035
Cod. Produttore
5312035
Cod. EAN
4012195417972

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 251 810 MORSETTO A CROCE
  • Conforme VDE 0185-305-3
  • Filo tondo Rd 8-10 x 8-10
  • Viti esagonali M6 x 16 (VA)
  • Numero viti 4
  • Serie: CP5312035
  • Quantità consigliata 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto a croce realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per il fissaggio di conduttori tondi con diametro da 8 a 10 mm. Adatto per l'installazione su flange fino a 10 mm di spessore, garantisce un collegamento sicuro e stabile grazie all'utilizzo di viti a testa esagonale. Il morsetto è caratterizzato da un design aggraffato che assicura una capacità di portata della corrente da fulmine elevata, fino a 50 kA. La superficie zincata a caldo conferisce una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche in ambienti esposti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • per filo tondo, intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • con 4 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

Morsetto a croce 8-10 mm acciaio inox per collegamenti elettrici