Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT250NHG1B
Cod. Produttore
250NHG1B
Cod. EAN
5027590196758

Informazioni di prodotto

250NHG1B NH1, GG-GL, 250A, 500VAC, PLACCHE

Documentazione tecnica

NH FUSE 250A 500V GG/GL SIZE 1

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile NH1 250A 500V GG/GL per protezione impianti elettrici