Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT250LMT
Cod. Produttore
250LMT
Cod. EAN
5027590039253

Informazioni di prodotto

250LMT 250AMP 240V AC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT250LMT è progettato per gestire un'intensità di 250AMP e una tensione di 240V AC, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Questo fusibile, parte della rinomata marca Bussmann, è ideale per sistemi AC e DC. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata nel tempo. Senza indicatori e con un design versatile, il EAT250LMT rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile BS88 250A 240V AC EAT250LMT per applicazioni elettriche AC/DC standard IEC 60269