›

2500-0-0-0-0-2-0

Cod. Rexel GRF036668
Cod. Produttore F036668

Informazioni principali

  • Serie: 2500
  • Tensione alimentazione: 100-240VAC/DC
  • Ingressi analogici: 2 configurabili
  • Ingressi digitali: 4 optoisolati
  • Uscite relè: 4 NO/NC 5A 250VAC
  • Precisione ingressi: 0,1% f.s. ±1 digit
  • Dimensioni: 96x96x167 mm
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opz.)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF036668 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti, si integra facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo funzionalità avanzate e facilità di utilizzo. La sua progettazione è studiata per ottimizzare l'efficienza energetica e garantire un funzionamento stabile anche in condizioni di utilizzo intensivo.
2500-0-0-0-0-2-0