Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY250RTS20/C-3
Cod. Produttore
250RTS20/C-3
Cod. EAN
8050040862283

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTS-20/C-3
  • Tensione max: 24 kV
  • Corrente nominale: 250 A
  • Isolamento cavo: 21,5-28,5 mm
  • Sezione capocorda: 95-150 mm²
  • Tipo contatto: spina a squadra
  • Materiale esterno: gomma semiconduttiva
  • Conformità: CEI 20-62/1, Cenelec HD 629.1 S2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali sconnettibili a squadra interfaccia "A" 24 kV - 250 A. Ø isolamento cavo 21,5-28,5 mm. Conduttori 95-150 mm2

Tipologia

Retrazione a freddo

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

95 ... 150 mm²

numero di conduttori

1 ... 1