Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY250RTS20/B
Cod. Produttore
250RTS20/B
Cod. EAN
8032853658703

Informazioni di prodotto

250 RTS-20/B - Terminale unipolare sconnettibile a cono esterno con spina 250 A 24 kV a squadra.
250 RTS-20/B - Terminale sconnettibile a squadra interfaccia "A" 24 kV - 250 A. Ø isolamento cavo 17,5-20,2 mm. Conduttori 25-95 mm2

numero di conduttori

1

sezione nominale

25 mm²

serie di tensioni

12/20 kV

esecuzione

retrazione a freddo