Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY250RTS20/B-3
Cod. Produttore
250RTS20/B-3
Cod. EAN
8050040862276

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTS-20/B-3
  • Tensione max: 24 kV
  • Corrente nominale: 250 A
  • Isolamento cavo: 17,5-25,0 mm
  • Sezione capocorda: 20-95 mm²
  • Tipo: Terminale sconnettibile a squadra
  • Rivestimento: gomma semiconduttiva
  • Conformità: CEI 20-62/1, Cenelec HD 629.1 S2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali sconnettibili a squadra interfaccia "A" 24 kV - 250 A. Ø isolamento cavo 17,5-25,0 mm. Conduttori 20-95 mm2

Tipologia

Retrazione a freddo

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 95 mm²

numero di conduttori

1 ... 1