Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY250RTD20/C
Cod. Produttore
250RTD20/C
Cod. EAN
8032853658772

Informazioni di prodotto

250 RTD-20/C - Terminale unipolare sconnettibile a cono esterno con spina 250 A 24 kV diritto.
250 RTD-20/C - Terminale sconnettibile a cono interfaccia "A" 24 kV - 250 A. Ø isolamento cavo 18,4-21,2 mm. Conduttori 25-95 mm2

numero di conduttori

1

sezione nominale

25 mm²

serie di tensioni

12/20 kV

esecuzione

retrazione a freddo