Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5313015
Cod. Produttore
5313015
Cod. EAN
4012195740537

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo morsetto: Diagonale
  • Adatto a tondi: Ø 6-22 mm
  • Conduttori piatti: 50 x 4 mm
  • Viti montaggio: M10 x 40
  • Versione vite: M10 x 30
  • Montaggio: Fori ovali aperti
  • Serie: CP5313015

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto diagonale per corrente nominale di 250 A, realizzato in acciaio zincato a caldo per garantire resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Dotato di vite a testa esagonale per un fissaggio sicuro e affidabile, è progettato per il collegamento elettrico in applicazioni che richiedono elevata capacità di portata e stabilità meccanica. Il design compatto e robusto permette un’installazione semplice e stabile, ideale per l’uso in impianti elettrici industriali e civili. Il materiale in acciaio assicura ottime prestazioni meccaniche e la protezione superficiale zincata a caldo offre una barriera efficace contro gli agenti atmosferici e l’usura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • Per tondi Ø 6-22 mm e conduttori piatti 50 x 4 • Montato con viti M10 x 40 • Versione ...-AS con viti M10 x 30 • Montaggio facile grazie ai fori ovali aperti

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Diametro conduttore circolare 1

6 ... 22 mm

Ampiezza conduttore piatto 2

0 ... 50 mm

Produttore

Morsetto diagonale 250A per tondi Ø6-22mm e conduttori piatti installazione elettrica