Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
montaggio su rack possibile
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta protocollo CAN
uscite digitali configurabili
supporta protocollo MODBUS
tensione ammessa nell’ingresso
19.2 V
tensione di alimentazione per DC
24 V
supporta protocollo INTERBUS
larghezza
128.3 mm
profondità
70 mm
tipo di tensione d’ingresso
DC
tipo di tensione di alimentazione
componenti del sistema
tipo di tensione d’uscita
protezione da corto circuito, uscite presenti
corrente d’uscita
0.25 A
supporta protocollo DeviceNet
categoria secondo EN 954-1
1
tempo di ritardo al cambio di segnale
0.55 ms
tensione ammessa nell’uscita
numero di uscite digitali
4
supporta protocollo TCP/IP
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
supporta protocollo PROFIBUS
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
corrente d’entrata per segnale 1
0.4 mA
altezza
13.9 mm
Serie
Modicon_STB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te