Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJSHUTBL
Cod. Produttore
NKJSHUTBL

Informazioni di prodotto

Lotto di 24 ante di protezione anti-polvere Amovibile bluper NKJ
Descrizione del produttore: Nuovo core con ingombro ridotto e connessione senza strumenti che offre un'implementazione rapida ed efficiente. È certificato CAT6A e 4PPoE da un laboratorio indipendente. Il corpo dell'anima è costituito da una lega metallica che offre ottime caratteristiche in termini di elasticità, conducibilità e resistenza alla corrosione. I contatti sono formati e posizionati per ridurre l'accoppiamento indesiderato tra le coppie e diminuire la diafonia. La produzione completamente automatizzata di PCB e l'ispezione di qualità alla fine della produzione garantiscono la coerenza della produzione. Dotato della tecnologia "tool-free connection", il nucleo non richiede alcun utensile di inserimento, il che semplifica e riduce i tempi di assemblaggio. Ha anche un recupero di massa posteriore a 360°. Infine, il suo design compatto (profondità ultraridotta di 28 mm) ottimizza lo spazio nel canale della postazione di lavoro (facilita il raggi di curvatura del cavo) e nel locale tecnico con una soluzione 24 porte 19’’ su 05U. Possibilità di includere un parapolvere bianco asportabile.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

Accessorio