Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5311535
Cod. Produttore
5311535
Cod. EAN
4012195417859

Informazioni di prodotto

Connettore rapido per parafulmine che garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con vite M10 x 30 in acciaio inox
  • Facile installazione grazie alla piastra intermedia in alluminio/rame
  • Compatibilità per connessioni parallele, incrociate e a T

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità conformi agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Piastra intermedia in alluminio/rame, parte inferiore/superiore in rame e alluminio • Per connessioni parallele, incrociate e a T • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio INOX • Con rondella elastica secondo DIN 137 • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Morsetto di raccordo universale

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 10 mm

Produttore

249 8-10 ZV MORSETTO UNIVERSALE BIM