Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5311500
Cod. Produttore
5311500
Cod. EAN
4012195417675

Informazioni di prodotto

Il connettore QUICK CP5311500 offre soluzioni rapide e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido con vite M10 x 30 in acciaio inossidabile
  • Facilità di connessioni parallele, incrociate e a T
  • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305) per sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita nella protezione da scariche atmosferiche
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per connessioni parallele, incrociate e a T • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio inossidabile • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Morsetto di raccordo universale

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 10 mm

Produttore

249 8-10 ST MORSETTO UNIVERSALE VAR