Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5311519
Cod. Produttore
5311519
Cod. EAN
4012195417736

Informazioni di prodotto

Il connettore QUICK offre una soluzione efficiente e affidabile per le connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con vite M10 x 30 in acciaio inossidabile
  • Facilità di installazione per connessioni parallele, incrociate e a T
  • Conformità agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305), garantendo sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del sistema di protezione
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per connessioni parallele, incrociate e a T • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio inossidabile • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Morsetto di raccordo universale

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Alluminio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 10 mm

Produttore

249 8-10 ALU MORSETTO UNIVERSALE VA