Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5311268
Cod. Produttore
5311268
Cod. EAN
4012195417552

Informazioni di prodotto

Il connettore a T 247 810 CU garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con 3 viti a testa esagonale M6 x 16 in acciaio inox
  • Conformità agli standard VDE 0185-305-3 e IEC/EN 62305-3 per sicurezza e affidabilità
  • Design robusto che assicura una connessione stabile e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovratensioni garantita dal materiale certificato
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali che riducono dispersioni
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 3 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a T

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

247 8-10 CU MORSETTO A T