Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5311101
Cod. Produttore
5311101
Cod. EAN
4012195417378

Informazioni di prodotto

Il connettore CP5311101 offre un'installazione semplice e sicura, ideale per impianti di protezione da fulmini.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con 2 viti a testa esagonale M6 x 16 in acciaio inox
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Conformità agli standard CEI EN 62305-3 per sicurezza garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro i fulmini
  • Durata nel tempo grazie ai materiali resistenti
  • Efficienza energetica assicurata da componenti certificati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Conforme ai requisiti CEI EN 62305-3 (IEC/ EN 62305-3)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a T

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

245 8-10 FT MORSETTO A T