›

2400-0-W-2R-2-0

Cod. Rexel GRF070769
Cod. Produttore F070769

Informazioni principali

  • Serie: 2400
  • Tensione alimentaz.: 100-240VAC/DC
  • Ingressi analogici: 2 principali + 2 ausiliari
  • Precisione misura: 0,1% f.s. ± 1 digit
  • Uscite: fino a 4 relè/logiche
  • Display: 5 cifre bicolore 13mm
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opz.)
  • Comunicazione: RS485, RS232, Profibus DP (opz.)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF070769 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, garantendo un collegamento stabile e sicuro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza, contribuendo a migliorare la funzionalità complessiva degli impianti elettrici.
2400-0-W-2R-2-0