Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM230256
Cod. Produttore
230256
Cod. EAN
4015082302566

Informazioni di prodotto

22DILEM-C CONTATTI AUX FRONTALI A MOLLA
Descrizione del produttore: Contatti ausiliari frontali a montaggio, ideali per integrazione in sistemi elettrici e quadri di comando. Progettati per garantire affidabilità e facilità di installazione, assicurano una connessione stabile e sicura. Adatti per applicazioni industriali, permettono il controllo e la segnalazione di circuiti elettrici con precisione e durata nel tempo. Realizzati con materiali resistenti per un'elevata performance in ambienti di lavoro impegnativi.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series