Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP1194046
Cod. Produttore
1194046
Cod. EAN
4012195081197

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2056 / 2058
  • Fissaggio cavi multipli
  • Sezione nominale uniforme
  • Materiale resistente
  • Dimensioni compatte
  • Alta durabilità
  • Installazione semplice
  • Adatto a vari ambienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Staffa reggicavo in acciaio zincato a caldo, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta assicura un fissaggio sicuro dei cavi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Dimensioni compatte con una larghezza di 40 mm e una lunghezza di 100 mm, perfetta per un montaggio preciso e stabile. La vite in acciaio zincato completa il sistema, offrendo una soluzione resistente alla corrosione e agli agenti esterni. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di alta qualità per supportare efficacemente l’organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Staffa reggicavo utilizzata per il fissaggio di molteplici cavi aventi la stessa sezione nominale.

tipo di montaggio

Guida profilata

con vasca metallica

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Serie

2056 / 2058

Produttore

Staffa reggicavo 40x100mm acciaio zincato fissaggio cavi