Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP2255022
Cod. Produttore
2255022
Cod. EAN
4012195222859

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2055 2472 LGR MORSETTO SCORREVOLE
  • Serie: Fastening clip
  • Corpo: Poliammide grigio RAL 7035
  • Componenti: Acciaio zincato galvanicamente
  • Adatto per: Profilati 16-17 mm
  • Versione: Pesante
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto scorrevole a due viti realizzato in plastica di poliammide senza alogeni, progettato per il fissaggio su binario. Il prodotto garantisce un'elevata resistenza meccanica e durabilità grazie alla qualità del materiale impiegato. Adatto per il passaggio e il fissaggio di un singolo cavo o tubo, offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni elettriche. La protezione superficiale è di tipo speciale per assicurare prestazioni ottimali nel tempo. Le dimensioni compatte e la facilità di montaggio lo rendono ideale per installazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Versione pesante, adatta anche per profilati portacavi con larghezza delle asole di 16 ÷ 17 mm; corpo in poliammide, grigio chiaro RAL 7035; componenti metalliche in acciaio, zincato galvanicamente.

colore

Grigio

Tipologia

A due viti

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio su binario

numero di cavi/tubi

1

diametro

24 ... 72 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Morsetto scorrevole poliammide 24-72mm per profilati elettrici