Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP2254026
Cod. Produttore
2254026
Cod. EAN
4012195222132

Informazioni di prodotto

Il morsetto scorrevole 2050 525 LGR offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione su profilati con scanalatura da 11 a 12 mm
  • Vite di serraggio in acciaio zincato per fissaggio sicuro
  • Materiale in polistirolo privo di alogeni, leggero e maneggevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che garantisce sicurezza e durata
  • Riduzione dei tempi di posa con conseguente risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adatto a profilati con scanalatura di larghezza 11 - 12 mm. Realizzato in polistirolo, privo di alogeni. Dotato di vite di serraggio in acciaio zincato galvanicamente.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio su binario

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

diametro

5 ... 25 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2050 5-25 LGR MORSETTO SCORREVOLE