Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT200LMT
Cod. Produttore
200LMT
Cod. EAN
5027590037006

Informazioni di prodotto

200LMT 200AMP 240V AC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

Scopri il fusibile EAT200LMT, un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Con una capacità di 200AMP e una tensione di 240V AC, questo fusibile BS88 è progettato per offrire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce una protezione adeguata per i tuoi impianti elettrici. EAT200LMT è ideale per chi cerca un fusibile di alta qualità senza indicatori, perfetto per utilizzi in corrente alternata e continua.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile BS88 200A 240V AC alta sicurezza per impianti elettrici industriali e civili