Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
filettatura girevole
ammesso in combinazione con guaina protettiva UL
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
minimo diametro interno del flessibile
40 mm
diametro esterno più grande
49 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
esecuzione
diritto
superficie
nichelato
tipo di filettatura
filettatura gas
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione nominale in pollici
1 1/2 pollice
materiale della scatola
ottone
numero di ingressi
1
diametro nominale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te