Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08826
Cod. Produttore
LVS08826
Cod. EAN
3606481870018

Informazioni di prodotto

2 Traverse sollev.2xL600+ 3xL300/G I

Documentazione tecnica

2 Traverse sollev.2xL600+ 3xL300/G I

esecuzione

angolo di trasporto

profondità

25 mm

larghezza

2100 mm

numero RAL

9003

altezza

125 mm

materiale

metallo

Serie

PrismaSeT

Produttore

2 Traverse sollev.2xL600+ 3xL300/G I