Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08809
Cod. Produttore
LVS08809
Cod. EAN
3606481871671

Informazioni di prodotto

2 traverse soll/fiss.G L850+canalina

Documentazione tecnica

2 traverse soll/fiss.G L850+canalina

esecuzione

angolo di trasporto

profondità

25 mm

larghezza

1150 mm

numero RAL

9003

altezza

125 mm

materiale

metallo

Serie

PrismaSeT

Produttore

2 traverse soll/fiss.G L850+canalina