Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSUCR400WM
Cod. Produttore
NSYSUCR400WM
Cod. EAN
3606480883187

Informazioni di prodotto

2 Traverse laterali per cassette profondità 400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida di montaggio in acciaio zincato per l'uso con armadi PanelSeT S3D e armadi PanelSeT CRN compatti profondi 400 mm Può essere fissato sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e ai lati dell'armadio L'altezza nominale è 400 mm Il kit è costituito da 1 guida e 1 sacca di fissaggio Il carico massimo è 6 kg Peso netto: 0,59 kg

colore

Acciaio inox

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

400 mm

max. capacità di carico

6 kg

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT CRN