Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03586
Cod. Produttore
03586
Cod. EAN
3303430035862

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - 2 traverse laterali - L = 200 mm - P = 600 mm

Documentazione tecnica

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

200 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

12 mm

larghezza

191 mm

colore

naturale

altezza

48 mm

materiale

metallo

Produttore

2 TRAVERSE L200 PER P600