Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBB1U
Cod. Produttore
BB1U

Informazioni di prodotto

2 STAFFE CASSETTO OTTICO 19 MAX PROFONDIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente di erogare attrezzature in relazione a montanti da 19''.

larghezza

30 mm

altezza

44,45 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Produttore

2 STAFFE CASS.OTT.19 MAX PROFONDIT