Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, sostituito da CH142B, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1
tensione nominale
690 V
tipo di montaggio
Guida DIN
bloccabile
profondità di incasso
1308,1 mm
numero di poli
2
Numero moduli DIN
3
grado di protezione (IP)
IP20
per dimensione del fusibile
14×51 mm
Serie
Bussmann Series
Disponibilità:
Prodotto non rendibile