Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08760
Cod. Produttore
LVS08760
Cod. EAN
3606481877871

Informazioni di prodotto

2 pannelli lat.IP30 P600 Prisma P

Documentazione tecnica

2 pannelli lat.IP30 P600 Prisma P

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9003

materiale

acciaio

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

2 pannelli laterali IP30 P600 Prisma per armadi elettrici industriali

€ 677,30 x 1 pz.
(pz.)