Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08756
Cod. Produttore
LVS08756
Cod. EAN
3606481877864

Informazioni di prodotto

2 pannelli lat.assoc. a L IP55 P400

Documentazione tecnica

2 pannelli lat.assoc. a L IP55 P400

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9003

materiale

acciaio

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

2 pannelli lat.assoc. a L IP55 P400