Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08372
Cod. Produttore
LVS08372
Cod. EAN
3606481877246

Informazioni di prodotto

2 Pannelli alto/basso L300

Documentazione tecnica

2 Pannelli alto/basso L300

adatto per pannelli al suolo

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

295 mm

profondità

230 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

con sfiato

altezza

50 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Pannelli alto/basso L300 per applicazioni industriali e strutturali doppio set

€ 119,28 x 1 pz.
(pz.)