Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPLA75
Cod. Produttore
NSYSPLA75
Cod. EAN
3606480194542

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 750 mm
  • Profondità: 70 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Elemento di fissaggio laterale
  • Regolazione: Profondità ogni 50 mm
  • Dimensioni foro: 11 x 13 mm
  • Composizione: 2 montanti (dx e sx)
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 750 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

574 mm

profondità

70 mm

max. capacità di carico

36 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

750 mm

Serie

PanelSeT PLA