Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPLA150
Cod. Produttore
NSYSPLA150
Cod. EAN
3606480194573

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1500 mm
  • Altezza reale: 1335 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Elementi laterali contenitore
  • Regolazione profondità: Ogni 25 mm con dadi a gabbia
  • Regolazione altezza: Ogni 2,5 mm con dadi a 1/4 di giro
  • Dimensioni foro: 11 x 13 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1500 mm e l'altezza reale è 1335 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm con dadi a quarto di giro Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1324 mm

profondità

70 mm

max. capacità di carico

78 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1500 mm

Serie

PanelSeT PLA