Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPLA125
Cod. Produttore
NSYSPLA125
Cod. EAN
3606480194566

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1250 mm
  • Altezza reale: 1080 mm
  • Profondità: 70 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Regolazione: Profondità ogni 50 mm
  • Dimensioni foro: 11 x 13 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1250 mm e l'altezza reale è 1080 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1074 mm

profondità

70 mm

max. capacità di carico

63 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1250 mm

Serie

PanelSeT PLA