Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPLA100
Cod. Produttore
NSYSPLA100
Cod. EAN
3606480194559

Informazioni di prodotto

2 montanti H1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

824 mm

profondità

70 mm

max. capacità di carico

51 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT PLA