Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSLZ5
Cod. Produttore
RSLZ5
Cod. EAN
3606480078125

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Socket RSLZ, SSLZ
  • Contenuto: 2 fogli da 64 legende
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Dimensioni confezione: 13,5x8,5x0,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Confezione riciclata: sì
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di legende a scatto Harmony RSL di Schneider Electric è utilizzato per identificare il relè. Contiene 2 fogli con 64 etichette ed è compatibile con il socket RSLZ. Questa legenda indica chiaramente le prese relè. Viene fornito con una piastrina vuota per l'incisione personalizzata, che può riportare qualsiasi tipo di siglatura e che può essere facilmente assemblata su una base a relè mediante un montaggio a clip. È compatibile con il socket RSLZ.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Targhetta per marcatura

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays