› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

2 FIBER OM4 PATCH CORD, RISER (OFN

Cod. Rexel PDFZ2ERLNLNSNM3
Cod. Produttore FZ2ERLNLNSNM003
Cod. EAN 0074983922833

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OM4
  • Configurazione: Duplex
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Affidabilità: Elevata
  • Larghezza banda: Maggiore
  • Serie: PDFZ2ERLNLNSNM3
  • Uso: Reti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch in fibra duplex è realizzato con fibra OM4, garantendo elevate prestazioni per la trasmissione dati ad alta velocità. Questo cavo è ideale per connessioni di rete che richiedono affidabilità e qualità superiore nel trasferimento delle informazioni. La fibra OM4 assicura una maggiore larghezza di banda e una migliore efficienza su distanze più lunghe rispetto alle fibre standard, rendendo questo prodotto perfetto per applicazioni professionali e ambienti con elevate esigenze di comunicazione ottica.
2 FIBER OM4 PATCH CORD, RISER (OFN