› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

2 FIBER OM4 PATCH CORD, RISER (OFN

Cod. Rexel PDFZ2ERLNLNSNM2
Cod. Produttore FZ2ERLNLNSNM002
Cod. EAN 0074983922826

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OM4
  • Configurazione: Duplex
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Trasmissione: Bidirezionale
  • Applicazioni: Reti professionali
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: PDFZ2ERLNLNSNM2
  • Perdite segnale: Ridotte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch in fibra duplex è di tipo OM4, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono una trasmissione affidabile e a lunga distanza, grazie alle caratteristiche avanzate della fibra OM4 che assicurano una maggiore capacità e una riduzione delle perdite di segnale. La configurazione duplex consente una comunicazione bidirezionale efficiente, rendendo questo cavo una soluzione perfetta per ambienti professionali e infrastrutture di rete moderne.
2 FIBER OM4 PATCH CORD, RISER (OFN