› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

2 FIBER OM4 PATCH CORD, RISER (OFN

Cod. Rexel PDFZ2ERLNLNSNM1
Cod. Produttore FZ2ERLNLNSNM001
Cod. EAN 0074983922819

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OM4
  • Configurazione: Duplex
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Attenuazione: Bassa
  • Applicazione: Reti dati
  • Larghezza banda: Elevata
  • Distanza trasmissione: Maggiore
  • Serie: PDFZ2ERLNLNSNM1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo patch duplex in fibra ottica è di tipo OM4, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono una trasmissione efficiente e affidabile, offrendo una bassa attenuazione e un'ottima qualità del segnale. La fibra OM4 supporta distanze maggiori e una maggiore larghezza di banda rispetto alle versioni precedenti, rendendo questo cavo una soluzione avanzata per infrastrutture di comunicazione moderne.
2 FIBER OM4 PATCH CORD, RISER (OFN