Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFX2ELLNLNSNM0
Cod. Produttore
FX2ELLNLNSNM016
Cod. EAN
0074983922284

Informazioni di prodotto

2 fiber OM3 16mm jacket patch cord, low smo
Descrizione del produttore: Cavo patch in fibra ottica con 2 fibre OM3, rivestimento esterno da 16 mm, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti ad alta velocità. Ideale per connessioni affidabili e rapide in ambito elettrico e di telecomunicazioni, offre resistenza e durata grazie al suo jacket protettivo. Adatto per installazioni che richiedono qualità e stabilità del segnale.

Produttore

2-FIBER OM3 1.6MM JACKET PATCH CORD