Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04672
Cod. Produttore
04672
Cod. EAN
3303430046721

Informazioni di prodotto

2 Collegamento PE H /V

Documentazione tecnica

esecuzione

connettore / listello di separazione

profondità

50 mm

larghezza

105 mm

colore

grigio

altezza

85 mm

materiale

metallo