› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 20

Cod. Rexel FK2432971
Cod. Produttore 2432971
Cod. EAN 0095969290821

Informazioni principali

  • Descrizione: Rilevazione tensione
  • Tipo: Senza contatto
  • Serie: 1ACII
  • Codice prodotto: FK2432971
  • Classe ETIM: EC000494
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Applicazione: Tester di tensione
  • Modello: 1AC-E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1ACE2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 2002432971 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000494 - Tester di tensione

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

152 mm

lunghezza della lama

9 mm

larghezza della lama

4 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

200 ... 1000 V

Serie

1ACII

1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 20