› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

1AC-E1-II-5PK N.5 DI FLUKE-1AC-E2-I

Cod. Rexel FK2433056
Cod. Produttore 2433056
Cod. EAN 0095969290906

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC
  • Tipo: Rilevatore tensione
  • Modalità: Senza contatto
  • Indicatore: Illuminazione rossa
  • Utilizzo: Professionale e privato
  • Serie: 1ACII5
  • Quantità: 5 pezzi
  • Applicazione: Test circuiti in tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di tensione tascabileLa nuova generazione di rilevatori di tensione senza contatto VoltAlert™ AC è estremamente facile da usare: basta appoggiare l'estremità su un terminale; una presa o un cavo di alimentazione. Quando l'estremità si illumina di rosso saprete che è presente tensione sulla linea. Elettricisti; tecnici dell'assistenza; specialisti della manutenzione e semplici utenti privati possono facilmente effettuare test su circuiti sotto tensione; sia sul posto di lavoro che a casa.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

152 mm

lunghezza della lama

9 mm

larghezza della lama

4 mm

indicatore di tensione

Altro

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

200 ... 1000 V

Serie

1ACII5

1AC-E1-II-5PK N.5 DI FLUKE-1AC-E2-I