Prodotti /

Cod. Rexel
CP2148846
Cod. Produttore
2148846
Cod. EAN
4012195877691

Informazioni di prodotto

Fascetta bloccaggio BKS 8-28mm Poliammide grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per cavi, tubi flessibili, e tutti i tipi di tubi corazzati in acciaio e isolanti, adatto per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e muratura in mattoni pieni. Un utilizzo nei muri in gasbeton è possibile ma deve essere calcolata una riduzione della portata.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

6 mm

diametro

8 ... 28 mm

Serie

Fastening clip