Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5207541
Cod. Produttore
5207541
Cod. EAN
4012195405078

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 196 55 DISTANZIATORE
  • Materiale: Plastica grigia
  • Filettatura: M8
  • Uso: Montaggio supporti cavi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CP5207541

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per RD da 8 a 10 mm e per flange fino a 10 mm di spessore. Il morsetto è dotato di viti a testa esagonale M8 per un fissaggio sicuro e affidabile, con una capacità di portata della corrente da fulmine di 50 kA. La superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione, mentre il morsetto aggraffato assicura un accoppiamento stabile e duraturo. Conforme alla norma DIN EN ISO 1461, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Prolunga in plastica grigia per filettatura M8, ad es. per il montaggio di supporti cavi

Produttore

Distanziatore plastica grigia 55mm filettatura M8 montaggio supporti cavi