Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED293182BOX1
Cod. Produttore
LED293182BOX1
Cod. EAN
4058075293182

Informazioni di prodotto

1906LEDCA12 1,5W/824230VFILGDE27FS1OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED, Vintage Edition. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360. Vantaggi prodotto: Bassissimo consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED filament . Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Perfetto per le installazioni decorative.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

120

efficienza luminosa della lampada

80

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2400

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h